• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise à chanfreiner Type C 60°, TiN, ⌀ ext. Dc: 6,3mm

Réf.: 150840 6,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 334
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 6,3 mm
Revêtement TiN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 60 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 334
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,6 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,09 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 150840 6,3
EAN / GTIN 4045197087263
Réf. fabricant 150840 6,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
85
Alu (à copeaux courts)
N
40
Alu > 10% Si
N
25
Acier < 500 N/mm²
P
34
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les goujures sont rectifiées dans la masse. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés, permettant un chanfreinage profond avec la même facilité, sans facettes, que lors de l’ébavurage.

Utilisation:

Pour un fraisage et un ébavurage sans marques de vibrations.
Particulièrement adaptées au fraisage d’avant-trous de taraudage et au chanfreinage dans la construction d’outils et de dispositifs.
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
Connectez-vous