{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205486 5 | |
EAN / GTIN | 4045197555267 | |
Număr producător | 205486 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză de degroşare din carbură monobloc scurtă HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat
46,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
89,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | fără | albastru |
Lungimea totală L | 54 mm | 66 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Unghiul elicei | 20 grad | 36 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 6 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm |