{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 8 mm | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Profil de frezare | HR | |
| Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 20 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 58 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 8 mm | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,4 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Inel colorat | fără | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 205486 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197555281 | |
| Număr producător | 205486 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |