{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 20 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 16 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în PMMA | 0,015 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în PMMA | 0,02 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 209322 4 | |
EAN / GTIN | 4045197507204 | |
Număr producător | 209322 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură Spiră pe stânga, neacoperită, ⌀ e8 DC: 4mm
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
58,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
68,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
58,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,25×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | W | W | N | W |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |