Fraise carbure monobloc Hélice à gauche, non revêtu, ⌀ e8 DC: 4mm

Réf.: 209322 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00400105
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0040 mm
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 4 mm
Huile adaptée
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents 4 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Longueur de coupe 13 mm
Longueur tête 13,3 mm
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 2
Nombre de dents effectives, face frontale 2
Sens de l’hélice Gauche
Angle d’hélice 20 degré
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles arêtes vives
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Interface interface 1
Longueur utile 13 mm
Longueur totale 54 mm
Longueur fonctionnelle 20 mm
Poids 20 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Dressage; rainurage
Bague de couleur jaune
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe max. 13 mm; 4 mm

Identification et classification

Référence article 209322 4
EAN / GTIN 4045197507204
Réf. fabricant 209322 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acrylique
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Géométrie spéciale pour l’usinage de l’aluminium et du plastique.
Hélice à gauche, coupe à droite.

Utilisation:

Arêtes très affûtées, spécialement conçues pour l’usinage du plastique.