Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freze din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Cod articol: 203003 4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 38 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 9 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 14 mm
⌀ de degajare D1 3,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,1 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203003 4
Număr producător 203003 4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu rază la colţ similară frezelor toroidale.