{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în Inconel® | 0,077 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206510 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197655691 | |
Număr producător | 206510 20/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză toroidală din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / RS1: 20/1,0mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
487,00 €
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
356,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
296,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 41 mm | 38 mm | 41 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal |