GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură HPC TiAlN

Cod articol: 206442
de la 
La cerere
Livrabil
148 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo: Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
Dimensiuni conform DIN 6527 şi spiră la 45°.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,005 mm.

Aplicaţie:

Pentru frezarea periferică ca rol de finisare (Frezare frontală doar la adâncimi mici de tăiere).

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături