Freze din carbură cu răcire interioară HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 6mm

Cod articol: 202259 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire ZOX
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 10 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 42 mm
⌀ de degajare D1 5,7 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Forma cozii HA
Lăţimea teşiturii la 45° 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,06 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,08 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202259 6
EAN / GTIN 4045197538635
Număr producător 202259 6

Tabel de aplicaţii

Alu
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză de degroşare stabilă fără dantură profilată.
Cu miez întărit, sfărâmător de aşchii special şi canale mari lustruite pentru aşchii.

Aplicaţie:

Pentru frezare de degroşare pentru exigenţe ridicate privind calitatea suprafeţei piesei prelucrate.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 202019.