• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură cu răcire interioară HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 6mm

Cod articol.: 202259 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire ZOX
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 6 mm
Lungime de tăiere Lc 10 mm
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 45 grad
Clasa de toleranţă f8
Adâncime de tăiere max. L2 10 mm; 3 mm
Lăţime teşitură 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 44 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600115
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 37,85 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser mit Innenkühlung
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 5,7 mm
Lungimea capului L3 10 mm
Lungime umăr 42 mm
Tip de freză ISO Freză
Echilibrarea calității G 2,5
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202259 6
EAN / GTIN 4045197538635
Număr producător 202259 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză de degroşare stabilă fără dantură profilată.
Cu miez întărit, sfărâmător de aşchii special şi canale mari lustruite pentru aşchii.

Aplicaţie:

Pentru frezare de degroşare pentru exigenţe ridicate privind calitatea suprafeţei piesei prelucrate.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 202019.