Freze toroidale cu (diamant policristalin) PKDcu răcire interioară 209804, PKD, ⌀ e8 DC / R1: 3/0,3mm

Cod articol: 209635 3/0,3
Reducere
297,67 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: PKD
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire PKD
Materialul sculei PKD
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,2×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da
Lungimea tăişului Lc 2,5 mm
Raza la colţ R1 0,3 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 14 mm
⌀ de degajare D1 2,8 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în GRP CRP 0,03 mm
Avans fz pentru frezare laterală în grafit 0,06 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în GRP CRP 0,05 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în grafit 0,1 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat negru
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209635 3/0,3
EAN / GTIN 4045197513380
Număr producător 209635 3/0,3

Tabel de aplicaţii

Alu
N
2400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GRP
N
500
CRP
N
500
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu diamant policristalin PKD ultraperformantă pentru cele mai ridicate cerinţe în ceea ce priveşte rata de îndepărtare a materialului la prelucrarea GRP, CRP şi a grafitului.
Dantură dreaptă pentru utilizare neutră.
Toleranţă rază la colţ R1 = ±0,01 mm.