{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 5,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122440 1 | |
Număr producător | 122440 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 1mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
39,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
40,30 €
29,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
34,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
31,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | fără | albastru | verde | roşu | albastru |
⌀ nominal DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |