{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de lucru | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 112 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,5 mm | |
⌀ Filet | 3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 9 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 134660 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197272232 | |
Număr producător | 134660 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină foarte lungă HSS-E, neacoperită, M: M3
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
274 livrabil imediat
18,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
12,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.321 livrabil imediat
10,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 2 | 3 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 112 mm | 56 mm | 40 mm | 56 mm |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 40 grad | 40 grad | 15-20 grad | 40 grad |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 2×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |