Strojní závitník velmi dlouhý HSS-E, bez povlaku, M: M3

Artiklové číslo: 134660 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00352105
Průměr stopky DS 3,5 mm
Délka stopky LS 99 mm
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Jmenovitý průměr závitu metrický 3 mm
Závit M3
Stoupání závitu 0,5 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr naříznutí 2,45 mm
Délka závitořezné části Lc 8,3 mm
Délka naříznutí 3,62 mm
Úhel naříznutí 15 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 38,6 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 2,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,7 mm
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 112 mm
Celková délka L 112 mm
Hmotnost 9 g
Směr řezu Pravořezný
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134660 M3
EAN / GTIN 4045197272232
Číslo výrobce 134660 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S prodlouženou stopkou.
≤ M10: Stopka dle DIN 371;
≥ M12:
Stopka dle DIN 376.

Výhoda:

Vhodné zejména pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.