{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gevindstørrelse | M3 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Gevindtype | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Antal spånnoter | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131935 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197532305 | |
Număr producător | 131935 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM, TiN, M: M3
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
56,44 €
39,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
899 livrabil imediat
90,81 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Inel colorat | roşu | grøn |
Gevindstigning | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Gevinddybde | 9 mm | 9 mm |