{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2 | |
Strat de acoperire | nitrurat şi vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,4 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare | 1,6 mm | |
⌀ Filet | 2 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 6 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 131920 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197070630 | |
Număr producător | 131920 M2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E, nitrurat şi vaporizat, M: M2
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
28,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
39,66 €
26,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
42,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
18,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
39,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | nitrurat şi vaporizat | Crom dur | nitrurat + vaporizat | TiN | DLC |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Tip de filet | M | M | M | M | M |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 4×D la gaură străpunsă |