{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M18×1,5 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 16,5 mm | |
⌀ Filet | 18 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 54 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132900 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074362 | |
Număr producător | 132900 18X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E 6H, TiN, MF: 18X1,5
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
151,93 €
31,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
665 livrabil imediat
87,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
115,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
127,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
73,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
125,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | TiN | vaporizat | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |