Foarfecă pentru tablă Ideal Cu tăişuri HSS, ‌cu tăiș pe dreapta, Lungimea totală: 280mm

Cod articol.: 762050 280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, violet violet
Partea descrisă Schutzbügel; Griffe
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru; Violet
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Tip de utilizare pe dreapta
Lungime de tăiere 34 mm
Proprietăți foarfece inoxidabil
Recomandat pentru grosime Tablă; V2A
Grosimea materialului max., V2A 1 mm
Grosimea materialului max., Tablă 1 mm
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cu şlefuire de finisare; vopsită
Lungimea totală 280 mm
Tip foarfecă Idealblechschere
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 762050 280
EAN / GTIN 4010220000373
Număr producător D416-280
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Forjate în matriţă. Cap de tăiere şlefuit şi braţe vopsite, deschise.
Cu tăişuri HSS (HRC 65). Durabilitate foarte lungă a tăişurilor (pentru toate tipurile de table; table V2A şi table tari de până la 1,0 mm).

Aplicaţie:

Pentru tăieri drepte continue şi fasonate.