Taburet de sprijin, spumă integrală, cu glisor şi inel pentru picior, înalt

Cod articol.: 965072
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru; argintiu
Capacitate portantă max. 120 kg
Reglabil pe înălţime ja
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime da
Reglarea înălțimii min. 560 mm
Reglarea înălțimii max. 810 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior din aluminiu
Cu compartiment de depozitare nein
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului nein
Materialul suprafeţei de aşezare Spumă integrală
Tip produs Taburet
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 965072
EAN / GTIN 4045197702470
Număr producător 965072
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scaun moale cu blocare. Spătarul ergonomic înalt de 120 mm favorizează poziţia corectă.
Piciorul în formă de stea cu 5 braţe asigură stabilitate atât aşezat, cât şi în picioare.
Scaun din spumă integrală moale şi comodă.
Capacitate portantă: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.