Burghiu de înaltă performanță din carbură, cu coadă cilindrică HOLEX Pro Inox DIN 6535 HB AlTiN

Cod articol.: 122391
117 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Serie: Pro Inox
  • Procedeu de prelucrare: Găurire în material solid
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Design de montare: metric
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: AlTiN
  • Grupa de aşchiere: M (oțel inoxidabil)
  • Răcire interioară: Nu
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranță ISO: m7
  • Standard: DIN 6537 K
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Formă şlefuire: C
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Denumirea producătorului: HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
  • Inel colorat: albastru
  • Cuprins: o singură parte
  • Suportul informatic: Fără suport de date
  • Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate: Carbură
  • Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate: Carbură
  • Material tăiș, denumire producător: VHM
Filtru