Reducţie, Tip: 3

Cod articol.: 649525 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.037 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru utilizare mașini da
Proces producţie forjat
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Mărime antrenare, Pătrat exterior 1/4 inch
Tip produs Adaptor
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Standard DIN 3123
Lungimea totală 27 mm
Set nein
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 649525 3
EAN / GTIN 4013288221247
Număr producător 05042672001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Forjat, pătrat exterior cu blocarea bilei, locaş pătrat cu canal pentru prinderea bilei, pentru o blocare sigură a sculei conectate. Randalinare la capăt pentru o aderenţă ridicată.
Pătrat exterior / locaş pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-A

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.