Set de şurubelniţe unghiulare cu gaură, pentru şuruburi Torx®, Număr de șurubelnițe: 8

Cod articol.: 625065 8
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
824 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de șurubelnițe Setați prețul 8 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 8 buc.
Culoarea gri
Execuție îndoită
Număr de unelte 8
Caracteristici de prindere Ergonomic
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX9
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Cu funcție de fixare a șurubului
Cu cap sferic nu
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 625065 8
EAN / GTIN 4062406570293
Număr producător 625065 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L, călită complet (dură). Gri oţel.

Avantaj:

Cu gaură în profil Torx®, recomandat şi pentru înşurubare cu ştift de protecţie.

Material:

Oţel crom-vanadiu.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă unghiulară Cod 625060: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Păstrare în: Suport din plastic