{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr | 1 | |
| Formular de descriere | lată cu vârf teşit | |
| Tip dantură | Tăietură fină | |
| Grad de fineţe | Fin | |
| Acoperire | unilateral | |
| Lungimea stratului de acoperire | 70 mm | |
| Granulaţie | D91 | |
| Tip produs | Pilă diamantată | |
| Materiale abrazive | diamant | |
| Duritate HRC min. | 60 | |
| Pentru material | Oţel; Materiale de prelucrat dure | |
| Lăţime | 5,5 mm | |
| Înălţime | 1,6 mm | |
| Lungimea totală | 140 mm | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 529210 1 | |
| EAN / GTIN | 4007220016664 | |
| Număr producător | 4007220016664 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |