Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 10mm

Cod articol.: 290210 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Schaftgröße (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala štirkotni nastavek
Premer narebričenega 15 mm
Premer narebričene izvrtine 8 mm
Širino rebrastega kolesca 4 mm
Min. delovno območje 3 mm
Maks. delovno območje 50 mm
Vmesnik ločilno mesto 1
Smer rezanja nevtralna
Izvedba orodja polno jeklo
Postopek obdelave profilno rezkanje
Vrsta izdelka držalo orodja za rebričenje
Vsebina posamezni del

Identificare și clasificare

Cod articol 290210 10
EAN / GTIN 4030741409486
Număr producător 31001926
Producător/responsabil Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descriere

Version:

Modular design: Can be used universally as right-hand or left-hand version.
Carbide running sleeve for increased wear resistance.
Quick tool adjustment by using the adjustment spindle.

Advantage:

  • Low vibration.
  • Adjustment scale and synchronous adjustment spindle for adjusting the workpiece ⌀.
  • Reduced set-up times leading to reduced unit costs.
  • Clearance angle correction of the knurls.
  • Increased wear resistance due to specially hardened surface.
  • For higher feed rates and cutting speeds.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript