Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB DLC

Cod articol.: 122809
112 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Tip de unealtă de găurire: Burghiu cu muchii multiple
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Formular de înregistrare: Suprafață de prindere dreaptă
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: DLC
  • Grupa de aşchiere: N (metale neferoase), O (altele)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: Werksnorm
  • Număr tăişuri: 2
  • Versiune (×D): 8×D
  • Denumirea produsului (tip): W
  • Tip de coadă: HB
  • Unghi, prima etapă: 135 grad
  • Inel colorat: galben
  • Avans in: aluminiu cu aşchiere scurtă
Filtru