Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB TiAlSiN

Cod articol.: 122681
88 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlSiN
  • Grupa de aşchiere: S (materiale greu de prelucrat)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: m7
  • Clasa de toleranță ISO: m7
  • Standard: DIN 6537 L
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Formă şlefuire: C
  • Versiune (×D): 6×D
  • Configurabil: nu
  • Denumirea produsului (tip): H
  • Tip de coadă: HB
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: Roz
  • Cuprins: o singură parte
  • Suportul informatic: Fără suport de date
  • Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate: HC-S10
  • Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate: HC-M20
  • Material tăiș, denumire producător: VHM
Filtru