Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HB TiAlN

Número de artículo: 122385
75 variantes
Nota: Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Ejecución de la herramienta: Metal duro macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Tipo de asiento: Mango cilíndrico
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: MDI
  • Recubrimiento: TiAlN
  • Grupo de arranque de virutas: M (acero inoxidable), P (acero), S (materiales difícilmente mecanizables)
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h7
  • Clase de tolerancia del asiento: h6
  • Clase de tolerancia ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 K
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Ejecución (×D): 4×D
  • Aire: adecuado
  • Ejecución del mango: HB
  • Ángulo, 1.er escalón: 135 grados
  • Anillo de color: color azul
  • Avance en: INOX < 900 N/mm2
Filtrar