Manşon intermediar (DIN6364) DIN69871 , AD SK50, MK2 A=60MM G2.5 25.000

Cod articol: W140449
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
Cod articol W140449
EAN / GTIN 4069739584157
Număr producător 25.SK50MK2L60AG
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK2, LPR = 60 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.SK50MK2L60AG
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu filet de strângere
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK2
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 60 mm