Mandrina de frezat pentru capăt de frezat cu fixare pe filet DIN69871 , AD SK40, 12mm A = 69mm, L = 50mm G2.5 25.000

Cod articol: W140221
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
Cod articol W140221
EAN / GTIN 4069739581903
Număr producător 27.SK40M12L69ES
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M12, LPR = 69 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.SK40M12L69ES
  • Tip produs: Suport freză pentru fixare pe filet
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diametrul de montare (DCONWS): M12 G
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 , 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 50 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 69 mm