Suport pentru burghiu inserat forma E1, 27.HSK100A40L110WP

Cod articol.: W139556
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol W139556
EAN / GTIN 4069739575360
Număr producător 27.HSK100A40L110WP
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK100A (ISO12164-1), d = 40 mm, LPR = 110 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.HSK100A40L110WP
  • Tip produs: Suport de burghiu cu plăcuță indexabilă forma E1
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): cilindric
  • Diametrul de montare (DCONWS): 40 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de proiecție (LPR): 110 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript