Arbore combinat, 42.HSK100A32L130KA

Cod articol: W139489
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol W139489
EAN / GTIN 4069739574691
Număr producător 42.HSK100A32L130KA
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK100A (ISO12164-1), d = 32 mm, LPR = 130 mm (A)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.HSK100A32L130KA
  • Tip produs: Suport arbore combinat
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 32 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : A
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): nu
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 24 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 130 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă