Mandrina de frezat pentru capăt de frezat cu fixare pe filet DIN69893 , HSK-A63, 16mm A = 51mm, L = 25mm G2.5 25.000

Cod articol.: W139204
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
Cod articol W139204
EAN / GTIN 4069739571850
Număr producător 27.HSK63AM16L51ES
L-Număr L31490 115020
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK63A (ISO12164-1), M16, LPR = 51 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.HSK63AM16L51ES
  • Tip produs: Suport freză pentru fixare pe filet
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Diametrul de montare (DCONWS): M16 G
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 25 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 51 mm