Mandrina de frezat pentru capăt de frezat cu fixare pe filet DIN69893 , HSK-A63, 6mm A = 51mm, L = 25mm G2.5 25.000

Cod articol.: W139172
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafeţe tratate polizat; rectificat

Identificare și clasificare

Cod articol W139172
EAN / GTIN 4069739571539
Număr producător 27.HSK63AM06L51ES
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK63A (ISO12164-1), M06, LPR = 51 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 27.HSK63AM06L51ES
  • Tip produs: Suport freză pentru fixare pe filet
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Diametrul de montare (DCONWS): M06 G
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 25 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 51 mm