Mandrină de împingere cu canal transversal DIN69893 , HSK-A63, 27mm A = 130mm, cu KKB, G2.5 25.000

Cod articol.: W139096
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W139096
EAN / GTIN 4069739570778
Număr producător 42.HSK63A27L130MA
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK63A (ISO12164-1), d = 27 mm, LPR = 130 mm (A)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 42.HSK63A27L130MA
  • Tip produs: Portsculă pentru capete portcuţit
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 27 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : A
  • Orificii ale canalelor de răcire (CXSC): Canale de răcire
  • Lungimea de strângere, lungimea de strângere maximă sau nominală (LSC): 21 mm
  • Lungimea de proiecție (LPR): 130 mm