Mandrină cu colier (ER16), 31.HSK100AR16L160

Cod articol: W139079
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol W139079
EAN / GTIN 4069739570600
Număr producător 31.HSK100AR16L160
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

HSK100A (ISO12164-1), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 160 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.HSK100AR16L160
  • Tip produs: Mandrină pentru bucşe elastice
  • Interfață adaptor (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Diametrul de montare (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 160 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă