Mandrină cu colier ER UP, 110 4008E UP-Ø 4

Cod articol.: W110660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W110660
EAN / GTIN 4069739552583
Număr producător 110 4008E UP-Ø 4
L-Număr L31490 115329
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER11 (ISO15488B), d = 3,5 - 4 mm, UP ≤ 5 µm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 110 4008E UP-Ø 4
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER11 (ISO15488B)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 4 mm
  • Concentricitate: ≤ 5 µm
  • Etanșare (SEALP): nu
  • Tip / număr unitate (UNNO): 4008E
  • Diametrul corpului (BD): 11,5 mm
  • Lungimea totală (OAL): 18 mm