Mandrină ER, sigilată, 322 470E NC-Ø 9

Cod articol: W110356
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol W110356
EAN / GTIN 4069739550169
Număr producător 322 470E NC-Ø 9
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER32 (ISO15488A), d = 9 mm, ≤ 15 µm , numai dimensiunea nominală de prindere

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 322 470E NC-Ø 9
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 9 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): Da
  • Tip / număr unitate (UNNO): 470E
  • Diametrul corpului (BD): 32,7 mm
  • Lungimea totală (OAL): 40 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă