Colier ER UP, 250 430E UP-Ø12

Cod articol.: W110322
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol W110322
EAN / GTIN 4069739549880
Număr producător 250 430E UP-Ø12
L-Număr L31490 118742
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Opis:

ER25 (ISO15488B), d = 11 - 12 mm, UP ≤ 5 µm

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 250 430E UP-Ø12
  • Type of product: Collet
  • Adapter interface (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Arbor diameter (DCONWS): 12 mm
  • Concentricity: ≤ 5 µm
  • Seal (SEALP): No
  • Type / Unit number (UNNO): 430E
  • Body diameter (BD): 26 mm
  • Overall length (OAL): 34 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript