ER Pince de serrage UP

Réf.: W110322
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article W110322
EAN / GTIN 4069739549880
Réf. fabricant 250 430E UP-Ø12
Article hors catalogue L31490 118742
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

ER25 (ISO15488B), d = 11 - 12 mm, UP ≤ 5 µm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 250 430E UP-Ø12
  • Type de produit: Pince de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): ER25 (ISO15488B)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 12 mm
  • Précision de concentricité: ≤ 5 µm
  • Joint (SEALP): Non
  • Type / Numéro d’unité (UNNO): 430E
  • Diamètre du corps (BD): 26 mm
  • Longueur totale (OAL): 34 mm