INSERȚIE INDEXABILĂ DIN CARBURĂ WOHX 06T304EN BK7615

Cod articol.: W01 34600.047615
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Unisix
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului WOHX 06T304EN BK7615
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază triunghiular
Lățime plăcuță de tăiere B 6,35 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 6,35 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 6,35 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 60 grad
Cod ISO WOHX 06T304EN
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Strat de acoperire acoperit
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WOHX 06T304EN
Denumire Inserție de tăiere WOHX 06T304EN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 6 buc.
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol W01 34600.047615
EAN / GTIN 4047109222212
Număr producător 6262882200
L-Număr L20010 4048
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET Unisix® WOHX 06T304EN BK7615 HM-INSERȚIE INDEXABILĂ

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 62 628 82200