Inserție de frezare simmill VX, filet Whitworth, profil complet, pas/picior=8, de la dimensiunea filetului -

Cod articol: V22.5508.02 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol V22.5508.02 M X800
EAN / GTIN 4069769308587
Număr producător ANNKX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Filet Whitworth, profil complet
Filet/inch=8, De la dimensiunea filetului -

Parametrii tehnici:

  • De la dimensiunea filetului = -
  • Alternativ de la diametrul nominal = 32,7 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 3,5 mm
  • R = 0,43 mm
  • Angrenaj/inch = 8
  • H1 = 2,03 mm
  • Pas (de la) = 3,175 mm
  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3