Inserție de frezare simmill VX, frezare filet ISO metric, profil complet, P=4,5 mm, de la dimensiunea filetului M36

Cod articol: V22.2445.02 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V22.2445.02 M X800
EAN / GTIN 4069769307986
Număr producător AEFAX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare filet ISO metric, profil complet
P=4,5 mm, de la dimensiunea filetului M36

Parametrii tehnici:

  • De la diametrul nominal al filetului = 34,25 mm
  • De la dimensiunea filetului = M36
  • Pas (de la) = 4,50 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 3,7 mm
  • w = 0,56 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • H1 = 2,43 mm
  • ZEFP = 3