inserție de frezare simmill VX, frezare filet metric ISO, profil parțial, P=1,5-2,5 mm, de la dimensiunea filetului M33

Cod articol: V06.1525.01.28 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol V06.1525.01.28 M X800
EAN / GTIN 4069769300079
Număr producător AEDFX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare filet ISO metric, profil parțial
P=1,5-2,5 mm, de la dimensiunea filetului M33

Parametrii tehnici:

  • De la dimensiunea filetului = M33
  • Pas (de la) = 1,5 mm
  • Pas (spre) = 2,5 mm
  • w = 0,19 mm
  • b = 6,5 mm
  • S = 5,1 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • tmax = 1,60 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă