inserție de frezare simmill UX, frezare filet UN, profil complet, filet/picior=6

Cod articol: U18.UN06.02 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol U18.UN06.02 M X800
EAN / GTIN 4069769294057
Număr producător AS7QX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Frezare cu filet UN, profil complet
pas/picior = 6

Parametrii tehnici:

  • H1 = 2,291 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,2 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,53 mm
  • ZEFP = 3
  • Angrenaj/inch = 6