inserție de frezare simmill UX, frezare de șanțuri, ambele părți, unghi=45°, tmax=2,5 mm, Dmin=18 mm

Cod articol: U18.4545.20 F X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol U18.4545.20 F X800
EAN / GTIN 4069769293548
Număr producător AHA2X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Șanțuri de frezare, ambele părți
Unghi=45°, tmax=2,5 mm, Dmin=18 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDS = 17,7 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 18,0 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,20 mm
  • w = 0,0 mm
  • κ = 45°

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă