inserție indexabilă simturn E3, filet, trapezoidal, profil complet, P=3 mm

Cod articol: TE3.TR30.02 M R X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TE3.TR30.02 M R X800
EAN / GTIN 4069769250190
Număr producător AJJAX800
L-Număr L23830 106740
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simturn E3
Filet, trapezoidal, profil complet
P=3 mm

Parametrii tehnici:

  • R2 = 0,12 mm
  • w = 0,96 mm
  • S = 4,0 mm
  • R1 = 0,2 mm
  • h3 = 1,75 mm
  • Pas (de la) = 3,0 mm
  • b = 5,6 mm