Suport combinat pentru răcire internă și externă, diametru 25 mm, 17.2525DMFTTF

Cod articol.: S04790
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol S04790
EAN / GTIN 4069739514857
Număr producător 17.2525DMFTTF
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI25, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.2525DMFTTF
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 54
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 25 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 99,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 75 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Ø 25,0 (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă