Suport de scule, poligon ISO 26623 , PSC 63, 19.BMTC6SL603

Cod articol: S02327
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol S02327
EAN / GTIN 4069739494517
Număr producător 19.BMTC6SL603
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT95x124 DMG Mori, suport PSC, răcire internă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 19.BMTC6SL603
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 150
  • Lungimea cantileverului (LPR): 112 mm
  • Lungimea funcției (WF): 70 mm
  • Mărime coadă: BMT95x124 DMG Mori
  • Dimensiunea interfeței: PSC 63
  • Răcire Montare: Răcire interioară