Suport colier, colier ER25, 250 430E, 31.2525MFTRLZ0

Cod articol.: S00934
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suprafeţe tratate brunat

Identificare și clasificare

Cod articol S00934
EAN / GTIN 4069739482200
Număr producător 31.2525MFTRLZ0
L-Număr L31490 117922
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI25, suport pentru mandrină de prindere, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.2525MFTRLZ0
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 60
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 104 mm
  • Lungimea funcției (WF): 75 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă