Suport combinat pentru răcire internă și externă, diametru 32 mm, 17.2532DE332

Cod articol.: S00833
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol S00833
EAN / GTIN 4069739481432
Număr producător 17.2532DE332
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI25, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.2532DE332
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 54
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 32 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 99,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 75 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: Ø 32,0 (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă